Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Cutie inline pentru ejector cu vid Tub de 1/4 inch | AC4TAA 30J468

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Cutie în linie pentru ejector cu vid, tub de 1/4 inch

În stoc
Element: AC4TAA Model: NZHI07BS-07-07Crucea Ref: 30J468
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
€44.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid, în linie, stil cutie
Tip de evacuareAmortizor de zgomot
Înălţime32mm
Lungime60
Orificiu Dia.0.7mm
Dimensiunea portului de presiuneTub de 1/4 "
Gama de presiune de alimentare30 la 87 PSI
Temp. Gamă5 până la 60 de grade C
Debitul de vid12 Lpm
Dimensiunea portului de vidTub de 1/4 "
Presiune de vid @ 40 PSI-35 KPA
Presiune de vid @ 75 PSI-85 KPA
Gama de presiune sub vidDe la 0 la -85 KPA
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8412909035
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip de evacuareÎnălţimeArticolLungimeOrificiu Dia.LăţimePreț
SMC VALVES NZHI05BL-T01-T01 Cutie inline pentru ejector de vid 1/8 inch Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Amortizor de zgomot40mmEjector de vid, în linie, stil cutie61.9mm0.5mm19mm€48.85
SMC VALVES NZHI05BL-07-T01 Cutie inline pentru ejector cu vid Tub de 1/4 inch | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Amortizor de zgomot40mmEjector de vid, în linie, stil cutie54mm0.5mm19mm€42.43
SMC VALVES NZHI05BL-07-07 Cutie inline pentru ejector cu vid Tub de 1/4 inch | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Amortizor de zgomot32mmEjector de vid, în linie, stil cutie54mm0.5mm19mm€36.19
SMC VALVES NZHI05BS-07-T01 Cutie în linie ejector cu vid Tub de 1/4 inch | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Amortizor de zgomot40mmEjector de vid, în linie, stil cutie54mm0.5mm19mm€42.43
SMC VALVES NZHI05BS-07-07 Cutie în linie ejector de vid Tub de 1/4 inch | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Amortizor de zgomot32mmEjector de vid, în linie, stil cutie54mm0.5mm19mm€36.51
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 Cutie inline pentru ejector cu vid Tub de 1/4 inch | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Amortizor de zgomot32mmEjector de vid, în linie, stil cutie600.7mm19mm€38.18
SMC VALVES NZHI07BS-07-T01 Cutie inline pentru ejector cu vid Tub de 1/4 inch | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Amortizor de zgomot40mmEjector de vid, în linie, stil cutie600.7mm19mm€42.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES NZHI07BS-07-07 Cutie în linie pentru ejector cu vid, tub de 1/4 inch
€44.42 /unitate