Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T Distribuitor de supape 4 stații M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T Distribuitor supapă 4 stații M5 x 0.8

În stoc
Element: AF7RHC Model: SS5Y3-41-04-M5TCrucea Ref: 22KD56
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
€117.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de supapă
Cv0.18
Înălţime1.125 "
Lungime2.5 "
Portul NPTM5 x 0.8 in.
Număr de stații4
Lăţime568568 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.92
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES SS5Y5-41-04-01T Vană Colector 4 Stații 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59 SS5Y5-41-04-01T1.25 "2.5 "568701 "€137.32
SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T Vană Distribuitor 4 Stații 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62 SS5Y7-42-04-02T1.625 "4"568702 "€148.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T Distribuitor supapă 4 stații M5 x 0.8
€117.48 /unitate