Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T Vană Distribuitor 4 Stații 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T Distribuitor supapă 4 stații 1/4 Npt

În stoc
Articol: AF7RHJ Model: SS5Y7-42-04-02TCrucea Ref: 22KD62
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
€148.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de supapă
Cv0.75
Înălţime1.625 "
Lungime4"
Portul NPT1/4 în.
Număr de stații4
Lăţime568702 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)4.19
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T Distribuitor de supape 4 stații M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56 SS5Y3-41-04-M5T1.125 "2.5 "568568 "€117.48
SMC VALVES SS5Y5-41-04-01T Vană Colector 4 Stații 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59 SS5Y5-41-04-01T1.25 "2.5 "568701 "€137.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T Distribuitor supapă 4 stații 1/4 Npt
€148.71 /unitate