Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Robinet Distribuitor 6 Stații 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63

SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Distribuitor supapă 6 stații 1/4 Npt

În stoc
Element: AF7RHK Model: SS5Y5-42-06-02TCrucea Ref: 22KD63

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€207.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de supapă
Cv0.46
Înălţime1.5 "
Lungime5.125 "
Portul NPT1/4 în.
Număr de stații6
Lăţime568682 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.03
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Distribuitor de supape 6 stații M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57 SS5Y3-41-06-M5T1.125 "3.25 "568568 "€130.23
SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Robinet Distribuitor 6 Stații 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60 SS5Y5-41-06-01T1.25 "3.25 "568701 "€153.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Distribuitor supapă 6 stații 1/4 Npt
€207.95 /unitate