Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Distribuitor de supape 6 stații M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Distribuitor supapă 6 stații M5 x 0.8

În stoc
Element: AF7RHD Model: SS5Y3-41-06-M5TCrucea Ref: 22KD57

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€130.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de supapă
Cv0.18
Înălţime1.125 "
Lungime3.25 "
Portul NPTM5 x 0.8 in.
Număr de stații6
Lăţime568568 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)2.92
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Robinet Distribuitor 6 Stații 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60 SS5Y5-41-06-01T1.25 "3.25 "568701 "€153.44
SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Robinet Distribuitor 6 Stații 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "€207.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Distribuitor supapă 6 stații M5 x 0.8
€130.23 /unitate