Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Robinet Distribuitor 6 Stații 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Distribuitor supapă 6 stații 1/8 Npt

În stoc
Articol: AF7RHG Model: SS5Y5-41-06-01TCrucea Ref: 22KD60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de supapă
Cv0.44
Înălţime1.25 "
Lungime3.25 "
Portul NPT1/8 în.
Număr de stații6
Lăţime568701 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)5.97
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Distribuitor de supape 6 stații M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57 SS5Y3-41-06-M5T1.125 "3.25 "568568 "€130.23
SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Robinet Distribuitor 6 Stații 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "€207.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Distribuitor supapă 6 stații 1/8 Npt
€153.44 /unitate