Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6292TIN-5/8IN Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 5/8 inch, lungime canelură de 100 mm | CU8RHU 442U94

WALTER TOOLS A6292TIN-5/8IN Jobber Length Drill Bit, 5/8 Inch Size Drill Bit Size, 100 mm Flute Length

În stoc
Articol: CU8RHU Model: A6292TIN-5/8INCrucea Ref: 442U94

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€277.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS A6292TIN-1/4IN Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 1/4 inch, lungime canelură 53 mm, diametru tijă 8 mm | CU8PDW 442U46 A6292TIN-1/4IN€200.19
WALTER TOOLS A6292TIN-18 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 18 mm, lungime canelură de 112 mm | CU8PVQ 442U69 A6292TIN-18€335.41
WALTER TOOLS A6292TIN-21 Burghie cu lungimea de găurit, 21 mm Dimensiune burghie, 145 mm Lungime canelura | CU8QBZ 442U76 A6292TIN-21€365.81
WALTER TOOLS A6292TIN-22 Burghie cu lungimea de găurit, 22 mm Dimensiune burghie, 145 mm Lungime canelura | CU8QCU 442U77 A6292TIN-22€419.27
WALTER TOOLS A6292TIN-6.7 Burghie cu lungimea de găurit, 6.70 mm Dimensiune burghie, 53 mm Lungime caneluri, 8 mm Diametru tijă | CU8RPG 442V03 A6292TIN-6.7€200.19
WALTER TOOLS A6292TIN-9.5 Burghie cu lungimea de găurit, 9.50 mm Dimensiune burghie, 61 mm Lungime canelura, 10 mm Diametru tijă | CU8TMA 442V33 A6292TIN-9.5€171.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6292TIN-5/8IN Jobber Length Drill Bit, 5/8 Inch Size Drill Bit Size, 100 mm Flute Length
€277.77 /unitate