Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES ZPB2J10-B5 Tampon rotativ de vid, 51 mm înălțime, -30 până la 250 grade F | AC4TMA 30J726

SMC VALVES ZPB2J10-B5 Tampon rotativ de vid, 51 mm înălțime, de la -30 la 250 de grade F

În stoc
Element: AC4TMA Model: ZPB2J10-B5Crucea Ref: 30J726
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
€34.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de vid
Înălţime51mm
Lungimea accidentului vascular cerebral10mm
Temp. Gamă-30 până la 250 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8412909035
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a oferi o interfață de tamponare între ansamblul adaptorului și tamponul de vid într-un sistem pneumatic de transfer de absorbție
    • Dispune de construcție din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune
    • Echipat cu porturi de capăt pentru bărbați și porturi de vid feminine

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
SMC VALVES ZPB2J20-B5 Tampon de vid Rotativ 89mm | AC4TMB 30J727 ZPB2J20-B589mm€41.72
SMC VALVES ZPB2J30-B5 Tampon de vid Rotativ 99mm | AC4TMC 30J728 ZPB2J30-B599mm€41.61
SMC VALVES ZPB2J50-B5 Tampon de vid Rotativ 145mm | AC4TMD 30J729 ZPB2J50-B5145mm€58.84
SMC VALVES ZPB3J10-N01 Tampon de vid Rotativ 86mm | AC4TMJ 30J734 ZPB3J10-N0186mm€33.48
SMC VALVES ZPB3J20-N01 Tampon de vid Rotativ 83mm | AC4TMK 30J735 ZPB3J20-N0183mm€60.52
SMC VALVES ZPB3J30-N01 Tampon de vid Rotativ 93mm | AC4TML 30J736 ZPB3J30-N0193mm€62.67
SMC VALVES ZPB3J50-N01 Tampon de vid Rotativ 138mm | AC4TMM 30J737 ZPB3J50-N01138mm€85.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES ZPB2J10-B5 Tampon rotativ de vid, 51 mm înălțime, de la -30 la 250 de grade F
€34.05 /unitate