Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBT 30J508

SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 Ejector cu vid M5 presiune unică

În stoc
Element: AC4TBT Model: ZQ1071U-K15L-EAG-00Crucea Ref: 30J508
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
€541.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid, unitate unică
Tip de evacuareAmortizor de zgomot
Înălţime74.9mm
Lungime107mm
Orificiu Dia.0.7mm
Dimensiunea portului de presiuneM5
Gama de presiune de alimentare43 la 72 PSI
Tipul comutatorului2 ieșiri NPN
Temp. Gamă5 până la 60 de grade C
Debitul de vid10 Lpm
Dimensiunea portului de vidM5
Presiune de vid @ 40 PSI-60 KPA
Presiune de vid @ 75 PSI-80 KPA
Gama de presiune sub vidDe la 0 la -80 KPA
Tipul supapei2 Alimentare și eliberare NC
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8412909035
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Tensiunea de alimentare a supapei (24VDC)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeOrificiu Dia.Tipul comutatoruluiTemp. GamăTipul supapeiLăţimePreț
SMC VALVES ZQ1051U-J15L-EBG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 ieșiri PNP5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€480.82
SMC VALVES ZQ1051U-K15L-F Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 până la 60 de grade C2 Alimentare și eliberare NC10mm€250.48
SMC VALVES ZQ1051U-J15L-F Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€211.77
SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri NPN5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€510.83
SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EBG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri PNP5 până la 60 de grade C2 Alimentare și eliberare NC10mm€562.94
SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EBG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri PNP5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€504.80
SMC VALVES ZQ1071U-K15L-F Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBX 30J512 ZQ1071U-K15L-F68.4mm87.2mm0.7mm-5 până la 60 de grade C2 Alimentare și eliberare NC10mm€250.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 Ejector cu vid M5 presiune unică
€541.85 /unitate