Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.080.0085 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 8.8, 50PK | CG8BKM 38CF30

FABORY M01000.080.0085 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8BKM Model: M01000.080.0085Ref. cruce: 38CF30 / 156P25
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
€48.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare85
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului5.3 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime85mm
Min. Lungimea firului22 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.080.0085 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€48.70 /ambalaj