Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH CR-1-5/8-XB-SS Oțel inoxidabil etanșat cu știfturi standard. AA4WBH 13G138

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB-SS Urmăritor de came standard cu oțel inoxidabil sigilat

În stoc
Articol: AA4WBH Model: CR-1-5/8-XB-SSCrucea Ref: 13G138
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
€471.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Capacitate de încărcare dinamică5560 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.625 "
Materialul cu roleOţel inoxidabil
Tip roleCap de soclu hexagonal
Lățimea rolei0.875 "
Stud Dia.0.625 "
Lungimea știftului1.5 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Lungimea filetului0.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăMaterial rulmentTip rulmentStud Dia.Lungimea știftuluiMaterial de prindereLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
RULMENT SMITH CR-1/2-XB-SS Oțel inoxidabil etanșat cu știfturi standard. AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.19 "0.625 "Oţel inoxidabil0.25 "10-32€242.04
RULMENT SMITH CR-5/8-XB-SS Oțel inoxidabil etanșat cu știfturi standard. AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.25 "0.75 "Oţel inoxidabil0.312 "1 / 4-28€236.40
RULMENT SMITH CR-3/4-XB-SS Oțel inoxidabil etanșat cu știfturi standard. AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.375 "0.875 "Oţel inoxidabil0.375 "3 / 8-24€252.47
RULMENT SMITH CR-7/8-XB-SS Oțel inoxidabil etanșat cu știfturi standard de urmărire a camei | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.375 "0.875 "Oţel inoxidabil0.375 "3 / 8-24€241.78
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Suport de came Standard Sigilat Oțel inoxidabil | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.437 "1"Oţel inoxidabil0.5 "7 / 16-20€272.13
RULMENT SMITH CR-1-1/8-XB-SS Oțel inoxidabil etanșat cu știfturi standard. AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.437 "1"Oţel inoxidabil0.5 "7 / 16-20€319.62
RULMENT SMITH CR-1-1/4-XB-SS Oțel inoxidabil standard sigilat cu șuruburi de camă | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Oţel inoxidabilRola cu ac, sigilată0.5 "1.25 "Oţel inoxidabil0.5 "1 / 2-20€352.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB-SS Urmăritor de came standard cu oțel inoxidabil sigilat
€471.66 /unitate