Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING CR-3-XBC Garnitură de etanșare hexagonală a șurubului de coroană de ghidare a camei | AA3XKW 11Y104

SMITH BEARING CR-3-XBC Sigiliu pentru mufă hexagonală, tip coroană

În stoc
Articol: AA3XKW Model: CR-3-XBCCrucea Ref: 11Y104
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
€467.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Capacitate de încărcare dinamică20200 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3"
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat, cap hexagonal
Lățimea rolei1.75 "
Capacitate de încărcare statică25200 Lb.
Stud Dia.1.25 "
Lungimea știftului2.5 "
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet13
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiPreț
SMITH BEARING CR-1/2-XBC Garnitură de etanșare hexagonală a șurubului coroană următoare a camei | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 Lb.0.5 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€67.17
SMITH BEARING CR-9/16-XBC Garnitură de etanșare cu mufă hexagonală a șurubului coroană de urmărire a camei | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 Lb.0.562 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€76.06
SMITH BEARING CR-5/8-XBC Garnitură de etanșare hexagonală a șurubului de coroană de ghidare a camei | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 Lb.0.625 "0.437 "1250 Lb.0.25 "0.75 "0.312 "€71.62
SMITH BEARING CR-3/4-XBC Garnitură de etanșare hexagonală a șurubului de coroană de ghidare a camei | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 Lb.0.75 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€63.95
SMITH BEARING CR-7/8-XBC Garnitură de etanșare hexagonală a șurubului de coroană de ghidare a camei | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 Lb.0.875 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€67.51
SMITH BEARING CR-1-XBC Garnitură de etanșare hexagonală a șurubului de coroană de ghidare a camei | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 Lb.1"0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€74.92
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBC Garnitură de etanșare cu mufă hexagonală a șurubului coroană. AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 Lb.1.125 "0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€77.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING CR-3-XBC Sigiliu pentru mufă hexagonală, tip coroană
€467.51 /unitate