Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Mufă hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLC 11Y110

SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Priză hexagonală cu știfturi încoronate

În stoc
Element: AA3XLC Model: CR-5/8-XBECCrucea Ref: 11Y110
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
€85.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.0.625 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat, cap hexagonal
Lățimea rolei0.437 "
Stud Dia.0.25 "
Lungimea știftului0.75 "
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului0.312 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipStud, excentric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
SMITH BEARING CR-1/2-XBEC Mufă hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLA 11Y108 CR-1/2-XBEC970 Lb.0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€90.06
SMITH BEARING CR-9/16-XBEC Mufă hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€102.15
SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Mufă hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLD 11Y112 CR-3/4-XBEC1320 Lb.0.75 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24€85.78
SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Mufa hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLE 11Y113 CR-7/8-XBEC2140 Lb.0.875 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24€85.92
SMITH BEARING CR-1-XBEC Mufă hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 Lb.1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€94.68
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBEC Mufa hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 Lb.1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€97.31
SMITH BEARING CR-1-1/4-XBEC Mufa hexagonală încoronată pentru ghidaj de came | AA3XLH 11Y116 CR-1-1 / 4-XBEC3030 Lb.1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20€106.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Priză hexagonală cu știfturi încoronate
€85.67 /unitate