Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING FCR-2-3/4 diametru cu flanșă șnur cu role de șenile 2-3/4 inch | AA7DMH 15U569

SMITH BEARING FCR-2-3/4 diametru cu flanșă șnur al rolei de șenile 2-3/4 inch

În stoc
Element: AA7DMH Model: FCR-2-3 / 4Crucea Ref: 15U569
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
€275.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentMinge
Capacitate de încărcare dinamică5120 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.2.75 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleCu flanșă
Lățimea rolei1.687 "
Capacitate de încărcare statică3120 Lb.
Stud Dia.1"
Lungimea știftului2.25 "
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1-14
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăDimensiune de filetRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Preț
SMITH BEARING FCR-1 Diametru cu flanșă a șnurului cu role de șenile 1 inch | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "Minge630 Lb.7 / 16-201"0.781 "230 Lb.0.437 "€107.85
SMITH BEARING FCR-1-1/8 diametru cu flanșă șnur cu role de șenile 1-1/8 inch | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "Minge630 Lb.7 / 16-201.125 "0.781 "230 Lb.0.437 "€114.70
SMITH BEARING FCR-1-1/4 diametru cu flanșă șnur cu role de șenile 1-1/4 inch | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "Minge1350 Lb.1 / 2-201.25 "0.843 "600 Lb.0.5 "€122.51
SMITH BEARING FCR-1-3/8 diametru cu flanșă șnur cu role de șenile 1-3/8 inch | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "Minge1350 Lb.1 / 2-201.375 "0.843 "600 Lb.0.5 "€126.25
SMITH BEARING FCR-1-1/2 diametru cu flanșă șnur cu role de șenile 1-1/2 inch | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "Minge2520 Lb.5 / 8-181.5 "1.187 "1370 Lb.0.625 "€135.07
SMITH BEARING FCR-1-3/4 diametru cu flanșă șnur cu role de șenile 1-3/4 inch | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "Minge2520 Lb.3 / 4-161.75 "1.187 "1370 Lb.0.75 "€155.05
SMITH BEARING FCR-2 Diametru cu flanșă șurub cu role de șenile 2 inch | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "Minge3490 Lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "€159.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING FCR-2-3/4 diametru cu flanșă șnur al rolei de șenile 2-3/4 inch
€275.99 /unitate