SMITH BEARING VYR-7-1/2 Diametru jug al rolei de șenilă 2-1/4 inch Groove în V | AA7DPB 15U610

SMITH BEARING VYR-7-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 2-1/4 inch Canelură în V

În stoc
Post: AA7DPB Model: VYR-7-1 / 2Crucea Ref: 15U610

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,558.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentRola conică
Bore Dia.2.25 "
Capacitate de încărcare dinamică35,000 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.7.5 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleV-Groove
Lățimea rolei3.25 "
Capacitate de încărcare statică52,600 Lb.
Material de prindereAliaj de oțel
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.2275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăPreț
SMITH BEARING VYR-3-3/4 Diametru jug al rolei de șenilă 3/4 inch canal în V | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 Lb.3.75 "1.5 "7630 Lb.€573.75
SMITH BEARING VYR-4-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 1 inch canal în V | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 Lb.4.5 "1.75 "20.000 Lb.€557.75
SMITH BEARING VYR-5 Diametru jug al rolei de șenilă 1-1/8 inch Groove în V | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 Lb.5"2"27,200 Lb.€905.14
SMITH BEARING VYR-5-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 1-1/4 inch Groove în V | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 Lb.5.5 "2.25 "27,200 Lb.€872.47
SMITH BEARING VYR-6-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 1-3/4 inch Canelură în V | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 Lb.6.5 "2.75 "44,600 Lb.€1,114.77
SMITH BEARING VYR-8-1/2 Diametru jug al rolei de șenilă 2-3/4 inch Groove în V | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 Lb.8.5 "3.75 "60,300 Lb.€3,052.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING VYR-7-1/2 Diametru jug al rolei de șenile 2-1/4 inch Canelură în V
€2,558.63 /unitate