Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS Rulmenți de came, stil jug, rulmenți etanșați din oțel inoxidabil | AA4WBR 13G146

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS Rulmenți de came, stil jug, rulmenți etanșați din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA4WBR Model: YR-1-1 / 4-X-SSCrucea Ref: 13G146
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
€322.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Bore Dia.0.375 "
Capacitate de încărcare dinamică4470 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.25 "
Materialul cu roleOţel inoxidabil
Lățimea rolei0.75 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmentul Smith YR-1-1/4-X-SS este un suport de came standard în stil jug, conform ABMA, cu rulmenți și știfturi cu role din oțel inoxidabil, ideal pentru aplicare în medii dure care necesită o rezistență mai bună la coroziune.
    • Acest dispozitiv de urmărire din oțel inoxidabil este proiectat pentru a oferi o frecare minimă și are o capacitate de încărcare dinamică de 4470 lb și o capacitate de încărcare statică de 8600 lb. De asemenea, are bucșe din plastic autolubrifiante.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăMaterial rulmentTip rulmentMaterial de prindereBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Materialul cu rolePreț
RULMENT SMITH YR-3/4 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.25 "-0.75 "Otel carbon€47.98
RULMENT SMITH YR-7/8 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.25 "-0.875 "Otel carbon€50.88
RULMENT SMITH YR-1 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNQ 11Y169 YR-1-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.3125 "-1"Otel carbon€56.25
RULMENT SMITH YR-1-1/8 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.3125 "-1.125 "Otel carbon€49.55
RULMENT SMITH YR-1-1/4 Tip de jug de ghidaj de came Desigilat | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 Lb.Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.375 "2140 Lb.1.25 "Otel carbon€61.88
RULMENT SMITH YR-1-3/8 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 Lb.Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.375 "2140 Lb.1.375 "Otel carbon€61.12
RULMENT SMITH YR-1-1/2 Tip de jug de ghidaj de came Desigilat | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 Lb.Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.437 "3030 Lb.1.5 "Otel carbon€66.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS Rulmenți de came, stil jug, rulmenți etanșați din oțel inoxidabil
€322.37 /unitate