Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH YR-1-3/8-C Jug încoronat Desigilat | AA3XQH 11Y209

SMITH BEARING YR-1-3/8-C Suport de came Jug încoronat Desigilat

În stoc
Element: AA3XQH Model: YR-1-3 / 8-CCrucea Ref: 11Y209
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
€72.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, nesigilată
Bore Dia.0.375 "
Capacitate de încărcare dinamică2140 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.375 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat
Lățimea rolei0.75 "
Capacitate de încărcare statică4170 Lb.
Material de prindereOtel carbon
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENT SMITH YR-3/4-C Suport de came Jug încoronat Desigilat | AA3XQC 11Y204 YR-3/4-C0.25 "24660 Lb.0.75 "0.5 "63300 Lb.€56.52
RULMENT SMITH YR-7/8-C Jug încoronat Desigilat | AA3XQD 11Y205 YR-7/8-C0.25 "35980 Lb.0.875 "0.5 "90000 Lb.€57.00
RULMENT SMITH YR-1-C Jug încoronat Desigilat | AA3XQE 11Y206 YR-1-C0.3125 "49750 Lb.1"0.625 "136000 Lb.€55.61
RULMENT SMITH YR-1-1/8-C Jug încoronat de rulare a camei Desigilat | AA3XQF 11Y207 YR-1-1 / 8-C0.3125 "71400 Lb.1.125 "0.625 "162000 Lb.€57.18
RULMENT SMITH YR-1-1/4-C Jug încoronat Nesigilat | AA3XQG 11Y208 YR-1-1 / 4-C0.375 "2140 Lb.1.25 "0.75 "4170 Lb.€70.35
RULMENT SMITH YR-1-1/2-C Jug încoronat Desigilat | AA3XQJ 11Y210 YR-1-1 / 2-C0.437 "3030 Lb.1.5 "0.875 "6200 Lb.€79.17
RULMENT SMITH YR-1-5/8-C Jug încoronat Desigilat | AA3XQK 11Y211 YR-1-5 / 8-C0.437 "3030 Lb.1.625 "0.875 "6200 Lb.€79.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING YR-1-3/8-C Suport de came Jug încoronat Desigilat
€72.93 /unitate