Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH YR-1-3/8-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRC 11Y227

SMITH BEARING YR-1-3/8-XC Suport de came încoronat Tip jug etanș

În stoc
Element: AA3XRC Model: YR-1-3 / 8-XCCrucea Ref: 11Y227
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
€78.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Bore Dia.0.375 "
Capacitate de încărcare dinamică2140 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.375 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat
Lățimea rolei0.75 "
Capacitate de încărcare statică4170 Lb.
Material de prindereOtel carbon
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENT SMITH YR-3/4-XC Suport de camă Tip jug încoronat Sigilat | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 Lb.0.75 "0.5 "63300 Lb.€59.68
SMITH BEARING YR-7/8-XC Suport de came, încoronat, tip jug, etanșat | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 Lb.0.875 "0.5 "90000 Lb.€63.94
RULMENT SMITH YR-1-XC Suport de camă Tip jug încoronat Sigilat | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 Lb.1"0.625 "136000 Lb.€73.43
RULMENT SMITH YR-1-1/8-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 Lb.1.125 "0.625 "162000 Lb.€69.83
RULMENT SMITH YR-1-1/4-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 Lb.1.25 "0.75 "4170 Lb.€77.15
RULMENT SMITH YR-1-1/2-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 Lb.1.5 "0.875 "6200 Lb.€93.91
RULMENT SMITH YR-1-5/8-XC Suport de came încoronat Tip jug Sigilat | AA3XRE 11Y229 YR-1-5 / 8-XC0.437 "3030 Lb.1.625 "0.875 "6200 Lb.€98.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING YR-1-3/8-XC Suport de came încoronat Tip jug etanș
€78.92 /unitate