Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH YR-3-1/4-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRN 11Y237

SMITH BEARING YR-3-1/4-XC Suport de came încoronat Tip jug etanș

În stoc
Articol: AA3XRN Model: YR-3-1 / 4-XCCrucea Ref: 11Y237
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
€425.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică10370 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3.25 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat
Lățimea rolei1.75 "
Capacitate de încărcare statică22000 Lb.
Material de prindereOtel carbon
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENT SMITH YR-3/4-XC Suport de camă Tip jug încoronat Sigilat | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 Lb.0.75 "0.5 "63300 Lb.€59.68
SMITH BEARING YR-7/8-XC Suport de came, încoronat, tip jug, etanșat | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 Lb.0.875 "0.5 "90000 Lb.€63.94
RULMENT SMITH YR-1-XC Suport de camă Tip jug încoronat Sigilat | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 Lb.1"0.625 "136000 Lb.€73.43
RULMENT SMITH YR-1-1/8-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 Lb.1.125 "0.625 "162000 Lb.€69.83
RULMENT SMITH YR-1-1/4-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 Lb.1.25 "0.75 "4170 Lb.€77.15
RULMENT SMITH YR-1-3/8-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 Lb.1.375 "0.75 "4170 Lb.€78.92
RULMENT SMITH YR-1-1/2-XC Suport de came încoronat Tip jug etanșat | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 Lb.1.5 "0.875 "6200 Lb.€93.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING YR-3-1/4-XC Suport de came încoronat Tip jug etanș
€425.73 /unitate