Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S1034WN4020N Flanșă pentru gât de sudură forjată 2 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CBG 4HVX9

SMITH-COOPER S1034WN4020N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 2 inci, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AD8CBG Model: S1034WN4020NCrucea Ref: 4HVX9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€200.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă pentru gât de sudare
Material corpOțel inoxidabil 304 forjat
Clasă300
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.6.5 "
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034WN4004N Flanșă pentru gât de sudură forjată 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NOțel inoxidabil 304 forjat43.75 "1 / 2 "€113.23
SMITH-COOPER S1034WN4006N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NOțel inoxidabil 304 forjat84.625 "3 / 4 "€117.68
SMITH-COOPER S1034WN4014N Flanșă de gât sudură forjată 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NOțel inoxidabil 304 forjat46.125 "1.5 "€189.45
SMITH-COOPER S1034WN4024N Flanșă pentru gât de sudură forjată 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€312.59
SMITH-COOPER S1034WN4030N Flanșă pentru gât de sudură forjată 3 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NOțel inoxidabil 304 forjat88.25 "3"€330.92
SMITH-COOPER S1034WN4040N Flanșă pentru gât de sudură forjată 4 inci din oțel inoxidabil 304 | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NOțel inoxidabil 304 forjat810 "4"€524.76
SMITH-COOPER S1036WN4006N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 3/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AD8CBM 4HVY5 S1036WN4006NOțel inoxidabil 316 forjat84.625 "3 / 4 "€161.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1034WN4020N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 2 inci, oțel inoxidabil 304
€200.63 /unitate