Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 inch 316 oțel inoxidabil | AB2GAH 1LVF6

SMITH-COOPER S3016X 024 Cruce 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AB2GAH Model: S3016X 024Crucea Ref: 1LVF6
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
€515.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.3-35/64 "
Dimensiunea conductei2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3016X 001 Cruce 1/8 inch 316 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "€18.55
SMITH-COOPER S3016X 010 Cross 1 inch 316 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51/64 "1"€95.76
SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 inch 316 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2GAK 1LVF8 S3016X 0304-11/64 "3"€584.84
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 inch 316 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17/64 "4"€720.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 024 Cruce 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€515.22 /unitate