Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 inch oțel inoxidabil 316 prin sudură | AC3JHZ 2TY63

SMITH-COOPER S3716T 012 Te 1 1/4 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC3JHZ Model: S3716T 012Crucea Ref: 2TY63

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€110.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă150 psi@150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.2-3/64 "
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 inch Sudură oțel inoxidabil 316 | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 oțel inoxidabil150Sudură cu soclu150 psi@150 grade F150 psi3-35/64 "2.5 "€413.06
SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 inch Filetat Oțel inoxidabil 316 | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 oțel inoxidabil3000FNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "1 / 8 "€48.85
SMITH-COOPER S4034T 001 Te 1/8 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 oțel inoxidabil3000FNPT2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F7 / 8 "1 / 8 "€44.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3716T 012 Te 1 1/4 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 316
€110.80 /unitate