Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3716U 014 Uniune 1 1/2 inch Socket Sudura Oțel inoxidabil 316 | AC3JJH 2TY72

SMITH-COOPER S3716U 014 Unire 1 1/2 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC3JJH Model: S3716U 014Crucea Ref: 2TY72
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
€226.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă150 psi@150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.3.031 "
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U 040304 oțel inoxidabil150FNPT300 psi150 psi5-51/64 "4"€763.16
SMITH-COOPER S3716U 004 Uniune 1/2 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 oțel inoxidabil150Sudură cu soclu150 psi@150 grade F150 psi1-39/64 "1 / 2 "€64.00
SMITH-COOPER S3716U 012 Uniune 1 1/4 inch cu sudură din oțel inoxidabil 316 | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 oțel inoxidabil150Sudură cu soclu150 psi@150 grade F150 psi2-11/16 "1.25 "€182.36
SMITH-COOPER S4036U 001 Uniune 1/8 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AC3KBJ 2UA36 S4036U 001316 oțel inoxidabil3000FNPT2915 psi@100 grade F2080 psi@400 grade F1-31/64 "1 / 8 "€97.48
SMITH-COOPER S4036U 003 Uniune 3/8 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 oțel inoxidabil3000FNPT2915 psi@100 grade F2080 psi@400 grade F1-21/32 "3 / 8 "€80.85
SMITH-COOPER S4034U 001 Uniune 1/8 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 oțel inoxidabil3000FNPT2915 psi@100 grade F1905 psi @ 400 grade F1-31/64 "1 / 8 "€71.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3716U 014 Unire 1 1/2 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 316
€226.10 /unitate