Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FVH 1LUH7

SMITH-COOPER S3014U 040 Uniune 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FVH Model: S3014U 040Crucea Ref: 1LUH7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€763.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.5-51/64 "
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3716U 004 Uniune 1/2 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 oțel inoxidabil150Sudură cu soclu150 psi@150 grade F150 psi1-39/64 "1 / 2 "€64.00
SMITH-COOPER S3716U 012 Uniune 1 1/4 inch cu sudură din oțel inoxidabil 316 | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 oțel inoxidabil150Sudură cu soclu150 psi@150 grade F150 psi2-11/16 "1.25 "€182.36
SMITH-COOPER S3716U 014 Uniune 1 1/2 inch Socket Sudura Oțel inoxidabil 316 | AC3JJH 2TY72 S3716U 014316 oțel inoxidabil150Sudură cu soclu150 psi@150 grade F150 psi3.031 "1.5 "€226.10
SMITH-COOPER S4036U 001 Uniune 1/8 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AC3KBJ 2UA36 S4036U 001316 oțel inoxidabil3000FNPT2915 psi@100 grade F2080 psi@400 grade F1-31/64 "1 / 8 "€97.48
SMITH-COOPER S4036U 003 Uniune 3/8 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 oțel inoxidabil3000FNPT2915 psi@100 grade F2080 psi@400 grade F1-21/32 "3 / 8 "€80.85
SMITH-COOPER S4034U 001 Uniune 1/8 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 oțel inoxidabil3000FNPT2915 psi@100 grade F1905 psi @ 400 grade F1-31/64 "1 / 8 "€71.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3014U 040 Uniune 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi
€763.16 /unitate