SMITH-COOPER S6046WP001 Țeavă 1/8 inch 316l oțel inoxidabil 10 picioare Lungime Program 40 | AB3EYG 1RUL2

SMITH-COOPER S6046WP001 Țeavă 1/8 inch 316l oțel inoxidabil 10 picioare Lungime Program 40

Element: AB3EYG Model: S6046WP001Crucea Ref: 1RUL2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€169.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăNeafilat
În interiorul Dia.17 / 64 "
Lungime10ft
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.13 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Program40
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5044
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7304416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
SMITH-COOPER S6046WP003 Teava 3/8 inch 316l otel inoxidabil 10 picioare Lungime Program 40 | AB3EYH 1RUL4 S6046WP0031 / 2 "43 / 64 "3 / 8 "3 / 32 "€179.60
RFQ
SMITH-COOPER S6046WP024 Teava 2 1/2 inch 316l otel inoxidabil 10 picioare Program 40 | AB3EYJ 1RUL5 S6046WP0242-15/32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,370.46
RFQ
SMITH-COOPER S6046WP030 Teava 3 inch 316l otel inoxidabil 10 picioare Lungime Program 40 | AB3EYK 1RUL6 S6046WP0303-1/16 "3.5 "3"7 / 32 "€2,020.80
RFQ
SMITH-COOPER S6046WP040 Țeavă 4 inch 316l oțel inoxidabil 10 picioare Lungime Program 40 | AB3EYL 1RUL7 S6046WP0404-1/64 "4.5 "4"15 / 64 "€2,679.10
RFQ
SMITH-COOPER S6046WP012 Teava 1 1/4 inch 316l otel inoxidabil | AC3KKF 2UE68 S6046WP0121.375 "1-21/32 "1.25 "9 / 64 "€622.81
RFQ
SMITH-COOPER S6046WP014 Teava 1 1/2 inch 316l otel inoxidabil | AC3KKG 2UE69 S6046WP0141-39/64 "1-29/32 "1.5 "9 / 64 "€743.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S6046WP001 Țeavă 1/8 inch 316l oțel inoxidabil 10 picioare Lungime Program 40
€169.34 /unitate