SNAP-LOC GR-ADBPC219-PU Set de bare pentru panouri, dimensiune 8 x 24 inch, gri | AA8PQV 19H370

SNAP-LOC GR-ADBPC219-PU Set de bare cu panouri, dimensiune 8 x 24 inch, gri

În stoc
Post: AA8PQV Model: GR-ADBPC219-PUCrucea Ref: 19H370

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de bare de panou
MaterialOţel
Inălțime totală35 "
Lungime totală8"
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.51
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9031909095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-ADBPC219-PU Set de bare cu panouri, dimensiune 8 x 24 inch, gri
€285.35 /unitate