Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-LOC GR-CPCAMPI-PU Cam Strap System Plus, dimensiune 2 inch, lungime 16 picioare, capacitate 3000 lbs | AA7FXE 15X233

SNAP-LOC GR-CPCAMPI-PU Cam Strap System Plus, dimensiune 2 inch, lungime 16 picioare, capacitate 3000 lbs

În stoc
Articol: AA7FXE Model: GR-CPCAMPI-PUCrucea Ref: 15X233

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curea cu cataramă logistică Plus
Puterea de asamblare3000 lb.
Material corpPoliester
CuloriRoșu
Stil de montajSpring E-Track
Material hardwareOţel
Lungimea curelei16ft
Lățimea curelei2"
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8708295060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeArticolLungimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC GR-CPCAMI-PU Sistem de curele cu cataramă logistică, lungime 16 picioare, poliester | AA7FXD 15X232 GR-CPCAMI-PU--Sistem de curele cu cataramă logistică--1000 lb.€81.26
SNAP-LOC SLCCSAKWC Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, lungime 16 picioare, placat cu zinc | CE8UJB SLCCSAKWCPlacat cu zinc1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCDSAKWC Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, cu came, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UJD SLCDSAKWCPlacat cu zinc1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCECBA Sistem de curele cu cataramă logistică, camion/remorcă, lungime 16 picioare | CE8UJE SLCECBAZincat cu pulbere1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCETSC Sistem de curele cu cataramă logistică, lungime 16 picioare, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UJK SLCETSCZincat cu pulbere1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCCSAKWC-C Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, dimensiune 2 x 16 picioare, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UKM SLCCSAKWC-CPlacat cu zinc3"Sistem de curele cu cataramă logistică8.25 "5"1000 lbs.€16.78
RFQ
SNAP-LOC SLCDSAKWC-C Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, cărucior din lemn, cu came, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UKP SLCDSAKWC-CPlacat cu zinc3"Sistem de curele cu cataramă logistică8.25 "5"1000 lbs.€32.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-CPCAMPI-PU Cam Strap System Plus, dimensiune 2 inch, lungime 16 picioare, capacitate 3000 lbs
€98.95 /unitate