Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-LOC SLCCSAKWC Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, lungime 16 picioare, placat cu zinc | CE8UJB

SNAP-LOC SLCCSAKWC Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, lungime 16 picioare, placat cu zinc

În stoc
Element: CE8UJB Model: SLCCSAKWC

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curele cu cataramă logistică
Forța de rupere3000 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1"
Lungime192 "
MaterialPoliester / Oțel
Lăţime2"
Limita sarcinii de lucru1000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeArticolLungimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC GR-CPCAMI-PU Sistem de curele cu cataramă logistică, lungime 16 picioare, poliester | AA7FXD 15X232 GR-CPCAMI-PU--Sistem de curele cu cataramă logistică--1000 lb.€85.29
SNAP-LOC GR-CPCAMPI-PU Cam Strap System Plus, dimensiune 2 inch, lungime 16 picioare, capacitate 3000 lbs | AA7FXE 15X233 GR-CPCAMPI-PU--Sistem de curea cu cataramă logistică Plus--1000 lb.€98.95
SNAP-LOC SLCDSAKWC Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, cu came, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UJD SLCDSAKWCPlacat cu zinc1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCECBA Sistem de curele cu cataramă logistică, camion/remorcă, lungime 16 picioare | CE8UJE SLCECBAZincat cu pulbere1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCETSC Sistem de curele cu cataramă logistică, lungime 16 picioare, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UJK SLCETSCZincat cu pulbere1"Sistem de curele cu cataramă logistică192 "2"1000 lbs.€60.85
SNAP-LOC SLCCSAKWC-C Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, dimensiune 2 x 16 picioare, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UKM SLCCSAKWC-CPlacat cu zinc3"Sistem de curele cu cataramă logistică8.25 "5"1000 lbs.€16.78
RFQ
SNAP-LOC SLCDSAKWC-C Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, cărucior din lemn, cu came, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UKP SLCDSAKWC-CPlacat cu zinc3"Sistem de curele cu cataramă logistică8.25 "5"1000 lbs.€32.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SLCCSAKWC Sistem de curele cu cataramă cu came logistică, lungime 16 picioare, placat cu zinc
€80.15 /unitate