Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Șurub cu cap cu cap, Allen, dimensiune 5/16 inch | AF6LKR 19XZ83

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Șurub cu cap cu cap, Allen, dimensiune 5/16 inch

În stoc
Articol: AF6LKR Model: GR-HASDS-PUCrucea Ref: 19XZ83

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateAllen
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capButon
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Temp. Gamă-50 grade F la 55 de grade. F
Filet Dia.25 / 64 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filet18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158085

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat (neventat)

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Șurub cu cap cu cap, Allen, dimensiune 5/16 inch
€7.94 /unitate