SNAP-LOC SL1500P6B Carucior de împingere, Capacitate 1500 lbs, Dimensiune 32 x 20-1/2 inch, Negru | AH9KHX 40AL25

SNAP-LOC SL1500P6B Cărucior de împingere Dolly, capacitate 1500 lbs, dimensiune 32 x 20-1/2 inch, negru

În stoc
Articol: AH9KHX Model: SL1500P6BCrucea Ref: 40AL25

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€628.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dia roata cu rotire.6"
Lățimea roții1.5 "
CuloriNegru
Înălțimea punții9"
Lungimea punții32 "
Materialul de pe puntePlastic
Lățimea punții20.5 "
Lungime extinsă33.5 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1500 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală40.5 "
Lungime totală33.5 "
Lățimea totală20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)18.54

Detalii produs:

    • Configurarea rotorului: (2) rigid, (2) pivotant

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Lățimea roțiiMaterialul roțiiCuloriÎnălțimea punțiifinalizareaÎnălţimePreț
SNAP-LOC SL1500P6R Carucior de împingere, Capacitate 1500 lbs, Dimensiune 32 x 20-1/2 inch, Roșu | AH9KJA 40AL28 SL1500P6R40.5 "6"1.5 "-Roșu9"Pudră acoperită-€645.06
SNAP-LOC SL1500P4R Cărucior cu împingere, cu 4 roți pivotante, capacitate 1500 lbs, roșu | AH9KJD 40AL31 SL1500P4R39 "4"1"-Roșu7"Pudră acoperită-€486.49
SNAP-LOC SL1200P4TB Carucior cu împingere, capacitate de încărcare 1200 lbs, negru | CE8UBG SL1200P4TB---Cauciuc termoplastic solid--Zincat cu pulbere38 "€431.95
SNAP-LOC SL1200P4TR Carucior de împingere, capacitate de încărcare 1200 lbs, roșu | CE8UBH SL1200P4TR---Cauciuc termoplastic solid--Zincat cu pulbere38 "€431.95
SNAP-LOC SL1500P4B Carucior cu împingere, industrial, capacitate de încărcare 1500 lbs, negru | CE8UBM SL1500P4B---Poliuretan solid--Zincat cu pulbere38 "€451.58
SNAP-LOC SL1600P6B Carucior de împingere, pentru utilizare extremă, capacitate de încărcare 1600 lbs, negru | CE8UBT SL1600P6B---Cauciuc sintetic solid--Zincat cu pulbere40 "€608.67
SNAP-LOC SL1600P6R Carucior de împingere, Extreme Duty, capacitate de încărcare 1600 lbs, roșu | CE8UBU SL1600P6R---Cauciuc sintetic solid--Zincat cu pulbere40 "€608.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SL1500P6B Cărucior de împingere Dolly, capacitate 1500 lbs, dimensiune 32 x 20-1/2 inch, negru
€628.14 /unitate