SNAP-LOC SLFCBDS1SS Carriage Bolt Set, Size 5/16 x 1 Inch, Stainless Steel

În stoc
Element: CE8UGF Model: SLFCBDS1SS

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Forța de rupere1500 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1"
Lungime1"
MaterialOţel
Lăţime0.62 "
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru Two E Track

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeLăţimePreț
SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Șurub de transport, gât pătrat, oțel | AF6LKQ 19XZ82 GR-HCBDS-PUzinc1"-€7.32
SNAP-LOC SLFCBDS1 Set șuruburi de transport, dimensiune 5/16 x 1 inch, zinc | CE8UGE SLFCBDS1Placat cu zinc1"0.625 "€8.43
SNAP-LOC SLFCB58 Șurub de transport, dimensiune 5/16 x 5/8 inch, placat cu zinc | CE8ULG SLFCB58Placat cu zinc1"0.3125 "€0.19
RFQ
SNAP-LOC SLFCB34 Șurub de transport, dimensiune 5/16 x 3/4 inch, placat cu zinc | CE8ULH SLFCB34Placat cu zinc0.75 "0.3125 "€0.19
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1 Șurub de transport, șină E, dimensiune 5/16 x 1 inch, placat cu zinc | CE8ULJ SLFCB1Placat cu zinc1"0.3125 "€0.40
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1SS Șurub de transport, șină E, dimensiune 5/16 x 1 inch, oțel inoxidabil | CE8ULK SLFCB1SSPlacat cu zinc1"0.3125 "€0.19
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SLFCBDS1SS Carriage Bolt Set, Size 5/16 x 1 Inch, Stainless Steel
€10.79 /unitate