Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Șurub de transport, gât pătrat, oțel | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Șurub de transport, gât pătrat, oțel

În stoc
Articol: AF6LKQ Model: GR-HCBDS-PUCrucea Ref: 19XZ82

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capTransport
Lungime1"
MaterialOţel
Înălțimea pătrată3 / 16 "
Lățimea pătrată5 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158085

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)
    • Lungimea coastei (1 ")

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeLăţimePreț
SNAP-LOC SLFCBDS1 Set șuruburi de transport, dimensiune 5/16 x 1 inch, zinc | CE8UGE SLFCBDS1Placat cu zinc1"0.625 "€8.43
SNAP-LOC SLFCBDS1SS Set șuruburi de transport, dimensiune 5/16 x 1 inch, oțel inoxidabil | CE8UGF SLFCBDS1SSPlacat cu zinc1"0.625 "€10.79
SNAP-LOC SLFCB58 Șurub de transport, dimensiune 5/16 x 5/8 inch, placat cu zinc | CE8ULG SLFCB58Placat cu zinc1"0.3125 "€0.19
RFQ
SNAP-LOC SLFCB34 Șurub de transport, dimensiune 5/16 x 3/4 inch, placat cu zinc | CE8ULH SLFCB34Placat cu zinc0.75 "0.3125 "€0.19
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1 Șurub de transport, șină E, dimensiune 5/16 x 1 inch, placat cu zinc | CE8ULJ SLFCB1Placat cu zinc1"0.3125 "€0.40
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1SS Șurub de transport, șină E, dimensiune 5/16 x 1 inch, oțel inoxidabil | CE8ULK SLFCB1SSPlacat cu zinc1"0.3125 "€0.19
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Șurub de transport, gât pătrat, oțel
€7.32 /unitate