SNAP-LOC SLFSD114 Șurub autoforant, dimensiune 5/16 x 1-1/4 inch, placat cu zinc

Element: CE8ULT Model: SLFSD114
€0.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Forța de rupere1500 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Lăţime0.3125 "
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaInaltimea capuluiÎnălţimeLungimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Șurub autoforant, dimensiune filet 12-14, buc. 4 | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUzinc15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
SNAP-LOC SLFSDDS114 Set de șuruburi autoforante, dimensiune 5/16 x 1-1/4 inch, zinc | CE8UGJ SLFSDDS114Placat cu zinc-1.5 "1.5 "0.625 "500 lbs.€8.43
SNAP-LOC SLFETM20114 Set de șuruburi hexagonale autoforante, dimensiune 1/4 X 1-1/4 inch, metal, 20 buc | CE8UGK SLFETM20114Placat cu zinc3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 lbs.€16.67
SNAP-LOC SLFETM20114U Set de șuruburi autoforante, dimensiune 1/4 X 1-1/4 inch, metal, 20 buc | CE8UGL SLFETM20114UPlacat cu zinc-1.25 "1.25 "0.25 "200 lbs.€10.79
SNAP-LOC SLFSDET114 Șurub autoforant, dimensiune 1/4 x 1-1/4 inch, metal, placat cu zinc | CE8ULQ SLFSDET114Placat cu zinc--1.25 "0.25 "200 lbs.€0.25
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U Șurub autoforant, dimensiune 1/4 x 1-1/4 inch, metal, placat cu zinc | CE8ULR SLFSDET114UPlacat cu zinc--1.25 "0.25 "200 lbs.€0.73
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SLFSD114 Șurub autoforant, dimensiune 5/16 x 1-1/4 inch, placat cu zinc
€0.13 /unitate