SNAP-LOC SLFETM20114 Set de șuruburi hexagonale autoforante, dimensiune 1/4 X 1-1/4 inch, metal, 20 buc | CE8UGK

SNAP-LOC SLFETM20114 Self Drilling Hex Screw Set, Size 1/4 X 1-1/4 Inch, Metal, 20 Pieces

În stoc
Element: CE8UGK Model: SLFETM20114

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Forța de rupere600 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului3 / 8 "
Înălţime1.25 "
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Lăţime0.25 "
Limita sarcinii de lucru200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaInaltimea capuluiÎnălţimeLungimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Șurub autoforant, dimensiune filet 12-14, buc. 4 | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUzinc15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
SNAP-LOC SLFSDDS114 Set de șuruburi autoforante, dimensiune 5/16 x 1-1/4 inch, zinc | CE8UGJ SLFSDDS114Placat cu zinc-1.5 "1.5 "0.625 "500 lbs.€8.43
SNAP-LOC SLFETM20114U Set de șuruburi autoforante, dimensiune 1/4 X 1-1/4 inch, metal, 20 buc | CE8UGL SLFETM20114UPlacat cu zinc-1.25 "1.25 "0.25 "200 lbs.€10.79
SNAP-LOC SLFSDET114 Șurub autoforant, dimensiune 1/4 x 1-1/4 inch, metal, placat cu zinc | CE8ULQ SLFSDET114Placat cu zinc--1.25 "0.25 "200 lbs.€0.25
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U Șurub autoforant, dimensiune 1/4 x 1-1/4 inch, metal, placat cu zinc | CE8ULR SLFSDET114UPlacat cu zinc--1.25 "0.25 "200 lbs.€0.73
RFQ
SNAP-LOC SLFSD114 Șurub autoforant, dimensiune 5/16 x 1-1/4 inch, placat cu zinc | CE8ULT SLFSD114Placat cu zinc--1.5 "0.3125 "500 lbs.€0.11
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SLFETM20114 Self Drilling Hex Screw Set, Size 1/4 X 1-1/4 Inch, Metal, 20 Pieces
€16.67 /unitate