Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE 71-3N16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WQZ 20LJ79

SNAP-TITE 71-3N16-16FV Cuplaj Niplu 1-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WQZ Model: 71-3N16-16FVCrucea Ref: 20LJ79

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€268.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneNPFT
finalizareazinc
Rata de curgere60 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă7500 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCN 20LF84 PHN16-16MMNPT40 g / min6000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€56.76
SNAP-TITE VHN16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€121.34
SNAP-TITE VHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16MMNPT35 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€130.95
SNAP-TITE VHN16-16MV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€143.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE 71-3N16-16FV Cuplaj Niplu 1-11-1/2 Corp Oțel
€268.41 /unitate