Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCN 20LF84

SNAP-TITE PHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCN Model: PHN16-16MCrucea Ref: 20LF84
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
€56.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere40 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă6000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE VHN16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€121.34
SNAP-TITE VHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16MMNPT35 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€130.95
SNAP-TITE VHN16-16MV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€143.48
SNAP-TITE 71-3N16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNPFT60 g / min7500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€268.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel
€56.76 /unitate