Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WAE 20LF19

SNAP-TITE BVHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Alama

În stoc
Articol: AF6WAE Model: BVHC16-16FVCrucea Ref: 20LF19
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
€320.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1750 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVHC16-16M Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WAF 20LF20 BVHC16-16MMNPT5 g / min-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€328.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Alama
€320.82 /unitate