Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp alamă | AF6WAQ 20LF29

SNAP-TITE BVHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Alama

În stoc
Articol: AF6WAQ Model: BVHC6-6FVCrucea Ref: 20LF29
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
€84.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere25 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2250 PSI
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 Corp Alama | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€271.39
SNAP-TITE BVEAC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 Corp Alama | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6MMNPT27 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€183.12
SNAP-TITE BVHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 Corp alamă | AF6WAP 20LF28 BVHC6-6FFNPT72 g / min2250 PSI-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€75.26
SNAP-TITE BVHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 Corp alamă | AF6WAR 20LF30 BVHC6-6MMNPT35 g / min2250 PSI-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€78.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Alama
€84.12 /unitate