Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WBB 20LF39

SNAP-TITE BVHN16-16FV Cuplaj mamelon 1-11-1/2 Corp alamă

În stoc
Articol: AF6WBB Model: BVHN16-16FVCrucea Ref: 20LF39
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
€231.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere13 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1750 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WBC 20LF40 BVHN16-16MMNPT14 g / min-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€209.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN16-16FV Cuplaj mamelon 1-11-1/2 Corp alamă
€231.57 /unitate