Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN16-16M Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WBC 20LF40

SNAP-TITE BVHN16-16M Cuplaj mamelon 1-11-1/2 Corp alamă

În stoc
Element: AF6WBC Model: BVHN16-16MCrucea Ref: 20LF40
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
€209.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere14 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1750 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVHN16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WBB 20LF39 BVHN16-16FVFNPT13 g / min-20 grade până la 375 grade FVitonViton€231.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN16-16M Cuplaj mamelon 1-11-1/2 Corp alamă
€209.00 /unitate