Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN20-20F Niplu de cuplare 1-1/4-11-1/2 Corp Alama | AF6WBD 20LF41

SNAP-TITE BVHN20-20F Niplu de cuplare 1-1/4-11-1/2 Corp alamă

În stoc
Articol: AF6WBD Model: BVHN20-20FCrucea Ref: 20LF41
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
€413.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere27 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă350 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorMaterial corpTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE BVHN16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16FPăpuşăAlamăFNPT13 g / min1750 psi-40 grade până la 200 grade FBuna1 "-11-1 / 2€185.30
SNAP-TITE BVHN24-24F Niplu de cuplare 1-1/2-11-1/2 Corp Alama | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24FPăpuşăAlamăFNPT40 g / min350 psi-40 grade până la 200 grade FBuna1-1/2"-11-1/2€606.45
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil Hp | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FFață la culoareOțel inoxidabil HPNPSF60 g / min7500 psi-40 grade până la 200 grade FBuna1 "-11-1 / 2€2,806.09
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil Hp | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVFață la culoareOțel inoxidabil HPFNPT60 g / min7500 psi-20 grade până la 375 grade FViton1 "-11-1 / 2€2,646.03
SNAP-TITE SVHN20-20FV Niplu de cuplare 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVPăpuşă316 oțel inoxidabilFNPT55 g / min1500 psi-20 grade până la 375 grade FViton1-1/4"-11-1/2€1,018.72
SNAP-TITE SVHN24-24FV Niplu de cuplare 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVPăpuşă316 oțel inoxidabilFNPT72 g / min1500 psi-20 grade până la 375 grade FViton1-1/2"-11-1/2€1,504.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN20-20F Niplu de cuplare 1-1/4-11-1/2 Corp alamă
€413.17 /unitate