Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN6-6FV Niplu de cuplare 3/8-18 Corp alamă | AF6WBM 20LF49

SNAP-TITE BVHN6-6FV Cuplaj Niplu 3/8-18 Corp Alama

În stoc
Articol: AF6WBM Model: BVHN6-6FVCrucea Ref: 20LF49

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€57.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere25 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2250 PSI
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Alama | AF6VZW 20LF11 BVEAN6-6FFNPT27 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€104.35
SNAP-TITE BVEAN6-6M Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Alama | AF6VZX 20LF12 BVEAN6-6MMNPT40 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€111.66
SNAP-TITE BVHN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 Corp alamă | AF6WBL 20LF48 BVHN6-6FFNPT13 g / min2250 PSI-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€56.24
SNAP-TITE BVHN6-6M Niplu de cuplare 3/8-18 Corp alamă | AF6WBN 20LF50 BVHN6-6MMNPT25 g / min2250 PSI-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€54.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN6-6FV Cuplaj Niplu 3/8-18 Corp Alama
€57.41 /unitate