Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WCM 20LF83

SNAP-TITE PHN16-16F Cuplaj mamelon 1-11-1/2 1 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WCM Model: PHN16-16FCrucea Ref: 20LF83
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
€49.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere40 g / min
Lungime2 7 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă6000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE VHN16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WND 20LJ14 VHN16-16FNPTF35 g / min2 9 / 16 "2000 psiPăpuşă€101.18
SNAP-TITE 71-3N16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WQY 20LJ78 71-3N16-16FNPTF60 g / min3 15 / 64 "7500 psiFață la culoare€205.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN16-16F Cuplaj mamelon 1-11-1/2 1 inch Corp din oțel
€49.28 /unitate