Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE 71-3N16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WQY 20LJ78

SNAP-TITE 71-3N16-16F Mamelon de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel

În stoc
Articol: AF6WQY Model: 71-3N16-16FCrucea Ref: 20LJ78

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€205.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneNPTF
finalizareazinc
Rata de curgere60 g / min
Lungime3 15 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă7500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.729
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHN16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WCM 20LF83 PHN16-16FFNPT40 g / min2 7 / 32 "6000 psiPăpuşă€49.28
SNAP-TITE VHN16-16F Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WND 20LJ14 VHN16-16FNPTF35 g / min2 9 / 16 "2000 psiPăpuşă€101.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE 71-3N16-16F Mamelon de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel
€205.26 /unitate