Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Corp cuplaj 3/4-16 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJG 20LH24

SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Corp cuplaj 3/4-16 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WJG Model: S71-3C6-6EFVCrucea Ref: 20LH24
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
€613.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFSAE
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3/4 "-16
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Corp 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 g / min3 3 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€1,073.91
SNAP-TITE S71-3C16-16EF Corp de cuplare 1-5/16-12 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WHW 20LH14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 g / min3 21 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€1,652.57
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Corp cuplaj 1-5/16-12 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€1,739.63
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Corp cuplaj 1-5/8-12 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 g / min3 21 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€1,954.54
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Corp cuplaj 9/16-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9/16 "-181 / 4 "UNF5 g / min1 31 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€496.83
SNAP-TITE S71-3C6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3/4 "-163 / 8 "UNFGPN 122 23 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€604.66
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Corp cuplaj 3/4-16 1/2 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3/4 "-161 / 2 "UNF20 g / min2 49 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€806.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Corp cuplaj 3/4-16 Corp Oțel inoxidabil 316
€613.03 /unitate