Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE S71-3N16-20EF Mamelon 1-5/8-12 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WJX 20LH38

SNAP-TITE S71-3N16-20EF Mamelon 1-5/8-12 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WJX Model: S71-3N16-20EFCrucea Ref: 20LH38
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
€909.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1"
Tip conexiuneUNF
finalizareaSimplu
Rata de curgere60 g / min
Lungime3 15 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1-5 / 8 "-12
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE S71-3N12-12EF Niplu 1-1/16-12 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 g / min2 31 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€538.53
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Niplu de cuplare 1-1/16-12 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 g / min-5000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€695.87
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Niplu 1-5/16-12 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 g / min3 15 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€746.96
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Niplu de cuplare 1-5/16-12 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€858.23
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Niplu 9/16-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9/16 "-181 / 4 "UNF5 g / min1 27 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€284.45
SNAP-TITE S71-3N6-6EF Niplu 3/4-16 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3/4 "-163 / 8 "UNFGPN 122 21 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€321.79
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV Niplu de cuplare 3/4-16 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3/4 "-16-FSAEGPN 12-5000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€309.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-20EF Mamelon 1-5/8-12 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316
€909.18 /unitate