Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHN20-20F Mamelon 1-1/4-11-1/2 Corp de 1-1/4 inch Oțel inoxidabil | AF6WET 20LG35

SNAP-TITE SPHN20-20F Mamelon 1-1/4-11-1/2 Corp de 1-1/4 inch Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF6WET Model: SPHN20-20FCrucea Ref: 20LG35
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
€391.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1.25 "
Tip conexiuneNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere70 g / min
Lungime2 7 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307290030

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SVHN20-20F Mamelon 1-1/4-11-1/2 Corp de 1-1/4 inch Oțel inoxidabil | AF6WHC 20LG91 SVHN20-20FFNPT55 g / min3 27 / 64 "1500 psi€889.23
SNAP-TITE SVHN20-20M Niplu 1-1/4-11-1/2 Corp de 1-1/4 inch Oțel inoxidabil | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20MMNPT55 g / min3.375 "1500 psi€1,225.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHN20-20F Mamelon 1-1/4-11-1/2 Corp de 1-1/4 inch Oțel inoxidabil
€391.97 /unitate