Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel inoxidabil 316 | AF6WGE 20LG70

SNAP-TITE SVHC32-32F Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp 2 inch Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WGE Model: SVHC32-32FCrucea Ref: 20LG70
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
€3,036.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului2"
Tip conexiuneNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere180 g / min
Lungime3 59 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SPHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel inoxidabil 316 | AF6WEH 20LG26 SPHC32-32F240 g / min2 31 / 64 "1000 psi€1,264.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHC32-32F Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp 2 inch Oțel inoxidabil 316
€3,036.28 /unitate