Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel inoxidabil 316 | AF6WEH 20LG26

SNAP-TITE SPHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AF6WEH Model: SPHC32-32FCrucea Ref: 20LG26
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
€1,264.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului2"
Tip conexiuneNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere240 g / min
Lungime2 31 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SVHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel inoxidabil 316 | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 g / min3 59 / 64 "500 psi€3,036.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel inoxidabil 316
€1,264.87 /unitate