Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHN16-16FV Cuplaj Niplu 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHA 20LG89

SNAP-TITE SVHN16-16FV Cuplaj mamelon 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AF6WHA Model: SVHN16-16FVCrucea Ref: 20LG89

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€622.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere35 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE S71-3N16-16F Niplu 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WJV 20LH36 S71-3N16-16FFNPS60 g / min4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€607.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16FV Cuplaj mamelon 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316
€622.44 /unitate